D803GP

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18645707 品番314407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トレッド部に、低温時でも柔軟性を維持し、高いウェットグリップを発揮する新開発ノシリカコンパウンドを採用しています。
さらに内部構造をチューニングすることで、トライアル協議に要求される路面からのショックを吸収するダンピング性能と、
高低差のあるステアケース(段差登り)攻略に必要な反発性能をバランスさせ、強力なグリップ性能と優れたコントロール性能を高い次元で両立しました。

タイヤサイズ80/100-21M/C 51M リム径(inch)21 適合フロント タイプWT パターンD803GP F タイヤ幅(mm)80 速度記号/荷重表示51M 偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18645707 314407 03441010 354157 画像準備中 GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ) 1本 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18645707
2021-03-15
用途:
練習や大会用に使用しています。
その他業種

安定したグリップはあらゆる状況で発揮されます。初心者にも安心して使用できて購入してよかったです。

対象商品:
18645716
2021-05-05
用途:
競技用トライアルバイク用
農・林・水産業

DUNLOPの競技用タイヤなので性能は全く問題ありません。
いくらで買えるかが最大の関心事です。本体価格をあと1,000円下げてもらえるとベストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする