曜日別特売
315757 D222 DUNLOP(ダンロップ) 18646075

D222

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本タイプTL注文コード18646075品番315757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

適合リアリム径(inch)17タイヤサイズ160/60ZR17 M/C (69W) TLタイプTL速度記号/荷重表示(69W)パターンD222J主な適合車種[カワサキ]ヴェルシス650('15~)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする