ICEカラープレート付ハンディファン エアリ―ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656158 品番SE-STHF02-BL
参考基準価格(税別)¥3,163 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる
ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能
ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能
ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン
取り外し可能なネックストラップ付

付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 質量(g)約170 使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間 充電時間約3.5時間 保証期間6ヶ月 バッテリー容量(mAh)2000 サイズ(mm)約W64×H172×D55 素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート) 定格入力DC5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする