ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656176 品番SE-LEHF01-GY
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる
電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き
4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心
ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能
手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける
取り外し可能なネックストラップ付

付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 質量(g)約261 使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間 充電時間約4時間 保証期間6ヶ月 バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約W83×H198×D41 素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート) 定格入力DC5V/2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする