画像準備中

LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18682320 品番LDR5L-M-E11/4
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全光束(Lm)450 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) ビーム光束(Lm)230 光源色電球色 全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)38 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)4.9 平均演色評価数Ra92 周波数50/60Hz 色温度(K)2700 グローブ種別ポリカーボネート樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V) 入力電流(mA)80(100V) 光度(cd)最大3350 光束(Lm)【器具】450 外径(mm)50 配光角度(°)20 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする