七星科学研究所
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
極数
14
10
12
14
2
3
4
5
7
コンタクト形状
オス
メス
オス
定格電流(A)
3
5
3
15
10
嵌合相手コネクタ
NRW2014RF、NRW2014ADF12
NRW2014RF、NRW2014ADF12
NRW2014RF、NRW2014ADF12
NRW2014PF10
NRW2014PF12
NRW2014PF6
NRW2014PF8
NRW2014RF、NRW2014ADF10
NRW2014RF、NRW2014ADF6
NRW2014RF、NRW2014ADF8
NRW2010PM10UL
NRW2010PM12UL
NRW2010PM8UL
NRW2010PF10
NRW2010PF10UL
NRW2010PF12
NRW2010PF12UL
NRW2010PF6
NRW2010PF8
NRW2010PF8UL
NRW2012PM10UL
NRW2012PM12UL
NRW2012PM8UL
NRW2012PF10UL
NRW2012PF12UL
NRW2012PF8UL
NRW2014PM10
NRW2014PM12
NRW2014PM6
NRW2014PM8
NRW2014RM、NRW2014ADM10
NRW2014RM、NRW2014ADM12
NRW2014RM、NRW2014ADM6
NRW2014RM、NRW2014ADM8
NRW202PM10UL
NRW202PM12UL
NRW202PM8UL
NRW202PF10UL
NRW202PF12UL
NRW202PF8UL
NRW203PM10UL
NRW203PM12UL
NRW203PM8
NRW203PM8UL
NRW203PF10UL
NRW203PF12UL
NRW203PF8UL
NRW204PM10UL
NRW204PM12UL
NRW204PM8UL
NRW204PF10UL
NRW204PF12UL
NRW204PF8UL
NRW205PM10UL
NRW205PM12UL
NRW205PM8UL
NRW205PF10UL
NRW205PF12UL
NRW205PF8UL
NRW207PM10UL
NRW207PM12UL
NRW207PM8UL
NRW207PF10UL
NRW207PF12UL
NRW207PF8UL
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18712689
品番
NRW2014PM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ
20
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
14
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
3
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NRW2014RF、NRW2014ADF12
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
12
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません