NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数3
コンタクト形状オス
定格電流(A)15
嵌合相手コネクタNRW203PF12UL
NRW203PF12UL
NRW203PF10UL
NRW203PF8UL
NRW2010PM10UL
NRW2010PM12UL
NRW2010PM8UL
NRW2010PF10
NRW2010PF10UL
NRW2010PF12
NRW2010PF12UL
NRW2010PF6
NRW2010PF8
NRW2010PF8UL
NRW2012PM10UL
NRW2012PM12UL
NRW2012PM8UL
NRW2012PF10UL
NRW2012PF12UL
NRW2012PF8UL
NRW2014PM10
NRW2014PM12
NRW2014PM6
NRW2014PM8
NRW2014PF10
NRW2014PF12
NRW2014PF6
NRW2014PF8
NRW2014RM、NRW2014ADM10
NRW2014RM、NRW2014ADM12
NRW2014RM、NRW2014ADM6
NRW2014RM、NRW2014ADM8
NRW2014RF、NRW2014ADF10
NRW2014RF、NRW2014ADF12
NRW2014RF、NRW2014ADF6
NRW2014RF、NRW2014ADF8
NRW202PM10UL
NRW202PM12UL
NRW202PM8UL
NRW202PF10UL
NRW202PF12UL
NRW202PF8UL
NRW203PM10UL
NRW203PM12UL
NRW203PM8
NRW203PM8UL
NRW204PM10UL
NRW204PM12UL
NRW204PM8UL
NRW204PF10UL
NRW204PF12UL
NRW204PF8UL
NRW205PM10UL
NRW205PM12UL
NRW205PM8UL
NRW205PF10UL
NRW205PF12UL
NRW205PF8UL
NRW207PM10UL
NRW207PM12UL
NRW207PM8UL
NRW207PF10UL
NRW207PF12UL
NRW207PF8UL
内容量1個注文コード18712917品番NRW203ADM12UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数3定格電圧(V)250定格電流(A)15材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNRW203PF12UL結線方法はんだケーブルパッキン記号12
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする