VL12N 粉体用振動式レベルセンサー ノーケン 18734678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粉体用振動式レベルセンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18734678 品番VL12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用
標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。
フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。
検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能。

測定対象紛体、粒体、小塊体、液中堆積物 用途液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適。 材質(接粉部)SUS304、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装 質量(kg)約1.7 取付R1 電源100〜240V AC±10% 50/60Hz 接点250V 3A AC(抵抗負荷)/30V 3A DC(抵抗負荷) 構造接粉部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当 耐電圧2200V AC 5秒間 表示リレー励磁時:警報表示灯(赤色LED)点灯、電源通電時:電源表示灯(緑色LED)点灯 適合電線径G3/4相当 絶縁抵抗(MΩ)500V DC100以上 使用環境(温度)接粉部:‐20〜150、ハウジング部:‐20〜60、(湿度)95%RH 消費電力(VA)約2(100 AC時、電源投入時を除く) 比重測定範囲見掛比重0.2以上 静耐荷重(kN)0.55 耐圧力(MPa)2 警報出力(無電圧リレー接点)紛体検出時リレー励磁/紛体不検出リレー励磁切替可能、(遅延時間)検出時:約3〜5秒、復帰時;約3〜5秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする