5V800 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5V800 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742772
5V800 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742772
5V800 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18742772

細幅Vベルト 5 V シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本有効ピッチ周長さ(mm)2032注文コード18742772品番5V800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5有効ピッチ周長さ(mm)2032質量(kg)0.435呼び番号80インチ種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
関連資料:(0.77MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18742727
2025-06-18
用途: 製材機の動力をうごかすのに使います
有限会社田中製材所製造業

かなり重量がある機械なので2年位しかもたないので重宝します。

対象商品 : 18742815
2018-10-27
用途: 農業機械
ナンデモヤクリチャン

ディスクモアーに使用しています。基本は直線回転ですが、安全装置が働くと斜めに回転します。V規格以外のベルトではひっくり返るか、外れます。
高価ですが、SB規格よりも何倍も耐久性があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする