ETB41040G000Z ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランド スクリューレス式 5.08mmピッチ プリント基板 18753787

ユーロブロック ターミナルブロック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード18753787 品番ETB41040G000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。
ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28〜12まで対応、定格300V 15Aです。

種類プリント基板 結線方式スクリューレス 極数(P)4P 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)5.08 規格(トルク)0.57N-m 使用温度(℃)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.32×17.95×15.2 長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7 定格300VAC 10A 抵抗(MΩ)<15(接点) 適合(レセプタクル)ETB43044G000Z(4P) 適合電線AWG24〜12(4.0mm2)
注意
※レセプタクルは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18753787
2020-12-03
用途:
ケース取り付け部品として製品に採用しました
レポートホンの極み屋 様 (製造業)

これは便利と思って、筐体にケーブルを接続する端子として採用しましたが、反応を聞くと評判が良くないです。あまり素人受けしないのはデザインでしょうか、大きさでしようか、いずれにしても技術者目線だったと反省しています。

対象商品:
18753762
2020-02-05
用途:
ターミナル

思っていた感じではなかったが、通常どうり使用できる、良いと思う、

1人が参考にしています
対象商品:
18753762
2017-08-01
用途:
機械修理

海外製装置の基板に取り付けてあるユーロブロックが焼けました。交換してしばらく経過しましたが問題なく使えています。なかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品:
18753778
2017-07-06
用途:
電線のドラムの回転台

珍しいコネクターなので探しました。到着して問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする