ETB43064G000Z ユーロブロック L型レセプタクル ノーブランド 18753857

ユーロブロック L型レセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(3個)注文コード18753857品番ETB43064G000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。基板用L型レセプタクルは5.08mmピッチ、定格300V 15Aです。

種類プリント基板結線方式スクリューレス極数(P)6P端子間ピッチ(mm)5.08使用温度(℃)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.48×12×7.85(基盤端子除く)定格300VAC 10A適合(ターミナルブロック)ETB41060G000Z(2P)
注意
※ターミナルブロックは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする