*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *スパイラルガイドセッティング:ロッド操作時にガイドへの糸絡みを軽減するスパイラルガイドセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。ジョイント部前後のスレッドにロッドを継ぐ際の目安となるマーク入り。 *リールシート&極小EVAトリガー:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをダウンロック方式で採用。極小EVAトリガーにより、グリップ力は維持したままで握り方の自由度が増し操作性が向上。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。