LEDクリプトン 広配光タイプ E17

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18769818 品番 LDA2L-E17-G/LCV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
口金E17 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色 全長(mm)70 質量(g)28 消費電力(W)2.4 明るさ(W)25 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)35 全光束(Lm)250 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)104.17 入力電流(A)0.046 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDクリプトン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18769906
2020-07-22
用途:
オフィス内電球からの更新
サービス業

電球色の電球から更新しました。とても明るくなり、職場環境が快適になりました。

対象商品:
18769818
2019-09-23
用途:
豆電球からの交換
卸売・小売業

普段使わない洋室を使う機会が増え、ライトが豆電球だったので交換しました。
普通のメーカーのと遜色ない感じです。

対象商品:
18769818
2019-03-04
用途:
既存のものより交換
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

調光器では対応できない。もう少し手配時にわかるようにしてほしかった。無駄になってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする