LEDクリプトン 広配光タイプ E17

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼光色 全光束(Lm)280 注文コード18769827 品番LDA2D-E17-G/LCV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光色・全光束・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色昼光色 全長(mm)70 質量(g)28 消費電力(W)2.4 明るさ(W)25 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)116.67 入力電流(A)0.046 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDクリプトン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18769827 LDA2D-E17-G/LCV1 36210801 LDA4D-E17-G/LV3 LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム) LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム) 1個 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18769906
2020-07-22
用途:
オフィス内電球からの更新
サービス業

電球色の電球から更新しました。とても明るくなり、職場環境が快適になりました。

対象商品:
18769818
2019-09-23
用途:
豆電球からの交換
卸売・小売業

普段使わない洋室を使う機会が増え、ライトが豆電球だったので交換しました。
普通のメーカーのと遜色ない感じです。

対象商品:
18769818
2019-03-04
用途:
既存のものより交換
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

調光器では対応できない。もう少し手配時にわかるようにしてほしかった。無駄になってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする