口金E17
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
光色電球色
全長(mm)70
質量(g)28
消費電力(W)4.2
明るさ(W)40
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
外径(Φmm)35
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)104.76
入力電流(A)0.073
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LEDクリプトン