口金E17入力電圧(V)100色(ヒートシンク)White光色昼光色全長(mm)70質量(g)28消費電力(W)4.2明るさ(W)40仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)35全光束(Lm)490定格寿命(時間)40000色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)116.67入力電流(A)0.073配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン