口金E17入力電圧(V)100色(ヒートシンク)White光色昼光色全長(mm)74質量(g)45消費電力(W)6.4明るさ(W)60仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)38全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)118.75入力電流(A)0.108配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン