色ND-401
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
タイプつや有
塗り面積(m2)約93〜125
主成分1液架橋ウレタン樹脂
主な用途各種外壁、コンクリート・モルタル面、一部鉄部、金属素地系、アルミカーテンウォール、プラスチック
塗布方法はけ、ウールローラー
危険等級V
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)1回目:3〜8、2回目:8〜13(塗料用シンナーA)
油性 or 水性油性
特性速乾、耐候
塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)
塗付量(kg/m2・回)0.12〜0.16
危険物の性状非水溶性
塗回数2回