曜日別特売
LDA4D-E17-G/LCV1X2 LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム) 18769888

LEDクリプトン 広配光タイプ E17

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
光色昼光色
消費電力(W)4.2
内容量1箱(2個)注文コード18769888品番LDA4D-E17-G/LCV1X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White光色昼光色全長(mm)70質量(g)28消費電力(W)4.2明るさ(W)40仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)35全光束(Lm)490定格寿命(時間)40000色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)116.67入力電流(A)0.073配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18769906
2020-07-22
用途: オフィス内電球からの更新
サービス業

電球色の電球から更新しました。とても明るくなり、職場環境が快適になりました。

対象商品 : 18769818
2019-09-23
用途: 豆電球からの交換
卸売・小売業

普段使わない洋室を使う機会が増え、ライトが豆電球だったので交換しました。
普通のメーカーのと遜色ない感じです。

対象商品 : 18769818
2019-03-04
用途: 既存のものより交換
オフィス山城建設業・工事業

調光器では対応できない。もう少し手配時にわかるようにしてほしかった。無駄になってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする