曜日別特売
‐ 1液ファインウレタンU100  木部用下塗白 ニッぺ(日本ペイント) 18770334

1液ファインウレタンU100 木部用下塗白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(3kg)
内容量1缶(3kg)注文コード18770334品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。
速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。
建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

用途
1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。
木部用下塗白使用場所屋内外兼用特性速乾塗り面積(m2)約15~25主な用途塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7L希釈率(%)5~10(塗料用シンナーA)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.20危険物の性状非水溶性塗回数1回
関連資料:施工上の注意
注意
※素地の乾燥は十分に行ってください。(含水率10%以下、pH10以下)
※塗料は、内容物が均一になる様に、十分に撹拌(カクハン)して下さい。薄めすぎは、隠ぺい力不足、仕上がり不良となりますので注意してください。
※シンナーで希釈しるぎると作業性能(ダレ性)など低下しますのでご注意下さい。
※劣化の著しい外部木部については、表層剥離の恐れがありますので、施工は避けて下さい。
※溶剤系塗料の為、室内の塗装は必ず換気して下さい。また、外装塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らない様に注意して下さい。
※新木の場合の乾燥程度は含水率15%以下としてください。下塗り塗装後、仕上り向上の目的で研磨を行う場合は、乾燥後研磨紙(#240~#320)で研磨、ウエスで拭き取り清浄な状態にしてください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けて下さい。
※カウンター、陳列棚、ベンチ、床面など物が常時おかれるような場所には塗装しないでください。油脂分(人の手油など含む)やアルコールなどがつくと、塗膜が軟化して粘着や色うつりの原因になる場合があります。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、はく離、収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
※蓄熱されやすい素材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディングなど)や断熱構造が強い場合で、旧塗膜が弾性リシンや弾性スタッコ、複層弾性のアクリルトップなどの弾性塗料の場合、環境条件によって、水や温度の影響で塗膜が膨れることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大することがありますので、ケレンで除去するなどの入念な下地処理を行ってください。
※ドアパッキン、プラスチックなど可塑剤を含むものに1液フィンウレタンを面が直接触れると、軟化したり、付着によりはく離を起こす場合がありますので、接触が予想される箇所には塗装を避けてください。
※「1液ファインウレタンU100木部用下塗」は、エポキシ系樹脂ですので、皮膚かぶれを引き起こす恐れがあります。肌に付着しない様、特に注意してください。
※1液ファインウレタンU100木部用下塗りの上に、強溶剤系塗料は、使用しないで下さい。
※1液ファインウレタンU100木部用下塗りは、エポキシ樹脂塗料であるため、「1液ファインウレタンU100」は、混合して使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする