ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 下地材/プライマー/シーラー
パーフェクトフィラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
18770815
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使用量
ウールローラー
0.20〜0.45kg/m
2
/回
砂骨ローラー、タイルガン
0.50〜0.90kg/m
2
/回
色
白
使用場所
屋外用
塗り面積(m
2
)
約17〜75
塗布方法
ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
ウールローラー:3〜8、砂骨ローラー:1〜5、タイルガン:2〜5(水道水)
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(23℃)
塗回数
1回
関連資料:
施工上の注意
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません