L5IC3 ロジック スキレットカバー ロッジ 18773667

ロジック スキレットカバー

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0069-0402
内容量1個注文コード18773667品番L5IC3
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。
長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。
キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。
フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。
鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。
ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、
この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。
フタの重みで程よく圧力がかかります。
フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。
さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。
このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。

呼び寸法(inch)8材質鋳鉄厚さ(mm)5質量(kg)1.06内径(Φmm)190TKG品番9-0069-0402TKG品番(2017)6-0069-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18466595
2017-04-10
用途: クッキング
その他業種

同サイズのスキレット鍋の熱効率アップ、油の飛び跳ね防止用に...鍋ごと食卓テーブルへ便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 88661237
2015-03-24
用途: ステーキを焼く
冨士川精工

最初に洗剤を使った為、焦げ付きが生じましたが使い込んでいくうちにいい感じになりほぼ焦げ付かなくなりました。

対象商品 : 18466595
2015-09-05
用途: 家庭用
サービス業

まだわからないですが期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする