画像準備中

LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18789097 品番LDR5W-W-E11/4
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
その他【光束維持率】0.7 全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)37 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 外径(Φmm)50 定格消費電力(W)4.9 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)460 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)Ra92 ビーム光束(Lm)265 周波数50/60Hz グローブ種別ポリカーボネート樹脂 最大光度(cd)1360 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V) 入力電流(mA)80(100V) 光束(Lm)460 配光角度(°)35 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする