防犯ブザーレモンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18798693 品番3952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

コンパクトでも大音量通学に安心の防犯ブザー
押す・引くの2通りの操作で鳴らせる、コンパクトな防犯ブザーです。92dBの大音量で周囲にしっかり異変を知らせ、公益財団法人 全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー推奨品として、通学時の防犯対策にも安心して使用できます。ピンは最後まで抜けない構造のため紛失しにくく、小型で持ち運びやすい設計です。平ゴム・安全ネックストラップ・ナスカン付きで、ランドセルへの取り付けや首掛けなど幅広い使い方が可能。
材質:ABS、鉄。サイズ:本体:約45×70×31mm、ストラップ(長さ):約150mm。セット内容:本体×1、安全ネックストラップ×1、名前シール×1、ランドセル取付用平ゴム×1、単4マンガン乾電池×2

音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90 用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。 材質ABS 寸法(mm)70×45×31 質量(g)52(電池含む) タイプレモンタイプ 吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分 電池単4電池2個付

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする