椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-1B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
38
注文コード
18801275
品番
RS120-1B38T
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
483
ピッチ径(Dp)(Φmm)
461.37
ハブ径D
H
(mm)
147
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
359
下穴径d(Φmm)
38
ハブ長さL(mm)
80
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
38
歯幅(mm)
24
軸穴径(Φmm)
〜103
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS120
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
37.1