付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
質量(g)約57
電源USB
電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可
適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
対応HDCP1.4対応
消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境[温度]0〜40℃ [湿度]20〜80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス[送信機/受信機]HDMI
無線通信方式5GHz帯無線
接続台数最大5
伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)5180〜5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)映像:最大100