椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-1B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
14
注文コード
18804127
品番
RS120-1B14TQ
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
190
ピッチ径(Dp)(Φmm)
171.22
ハブ径D
H
(mm)
107
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
下穴径d(Φmm)
28
ハブ長さL(mm)
56
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
14
歯幅(mm)
24
軸穴径(Φmm)
〜75
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS120
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
6