椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-1B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
注文コード
18804285
品番
RS120-1B16TQ
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
214
ピッチ径(Dp)(Φmm)
195.29
ハブ径D
H
(mm)
117
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
63
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
16
歯幅(mm)
24
軸穴径(Φmm)
〜80
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS120
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
8.1