※削り出し仕様
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS100-2B
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
注文コード
18804443
品番
RS100-2B60T
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
RS100
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
60
軸穴径(Φmm)
〜103
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
121.6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
606.66
外径(Do)(Φmm)
625
ハブ長さL(mm)
115
ハブ径D
H
(mm)
147
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
508