RS140-1B28T スプロケット RS140-1B 椿本チエイン 18806726 RS140-1B28T スプロケット RS140-1B 椿本チエイン 18806726 RS140-1B28T スプロケット RS140-1B 椿本チエイン 18806726 RS140-1B28T スプロケット RS140-1B 椿本チエイン 18806726

スプロケット RS140-1B

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数28 注文コード18806726 品番RS140-1B28T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は歯数など52種類から選べます 他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)421 ピッチ径(Dp)(Φmm)397 ハブ径DH(mm)147 吊下げ穴径A(Φmm)40 吊下げ穴P.C.D.(mm)291 下穴径d(Φmm)38 ハブ長さL(mm)80 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数28 歯幅(mm)24 軸穴径(Φmm)〜103 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS140 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 概略質量(kg)29.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする