椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS160-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18807006
品番
RS160-1C54T
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
歯数
54
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
30
種類
スプロケット
概略質量(kg)
162.4
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
873.68
外径(Do)(Φmm)
903
チェーンNo.
RS160
ハブ長さL(mm)
150
ハブ径D
H
(mm)
187
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
762
軸穴径(Φmm)
〜132