椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS160-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18807058
品番
RS160-1C24T
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
歯数
24
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
30
種類
スプロケット
概略質量(kg)
41.8
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
389.19
外径(Do)(Φmm)
416
チェーンNo.
RS160
ハブ長さL(mm)
125
ハブ径D
H
(mm)
167
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
277
軸穴径(Φmm)
〜118