※削り出し仕様

RS100-2B23TQ スプロケット RS100-2B 椿本チエイン 18808266 RS100-2B23TQ スプロケット RS100-2B 椿本チエイン 18808266 RS100-2B23TQ スプロケット RS100-2B 椿本チエイン 18808266

スプロケット RS100-2B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数23 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 注文コード18808266 品番RS100-2B23TQ
参考基準価格(税別)¥80,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は歯数・材質など37種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数2 歯幅(mm)17.6 チェーンNo.RS100 軸穴種別下穴タイプ 歯数23 軸穴径(Φmm)〜95 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 概略質量(kg)19.2 ピッチ径(Dp)(Φmm)233.17 外径(Do)(Φmm)250 ハブ長さL(mm)90 ハブ径DH(mm)137 下穴径d(Φmm)33 吊下げ穴径A(Φmm)- 吊下げ穴P.C.D.(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18802264
2021-03-25
用途:
機械製品に組み込みます
株式会社田中機械工業所 様 (製造業)

追加工が必要ではありましたが、メーカーへの注文ですと3ヶ月の納期に対し即対応可でしたので助かりました。
また、金額もメーカー製作品よりも安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする