椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS80-1C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18808555
品番
RS80-1C25T
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
〜75
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
6.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
202.66
外径(Do)(Φmm)
216
ハブ長さL(mm)
60
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28