曜日別特売
RS120-1A42TQ スプロケット RS120-1A 椿本チエイン 18808948

RS120-1A42TQ スプロケット RS120-1A 椿本チエイン 18808948
RS120-1A42TQ スプロケット RS120-1A 椿本チエイン 18808948
RS120-1A42TQ スプロケット RS120-1A 椿本チエイン 18808948

スプロケット RS120-1A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
42
注文コード
18808948
品番
RS120-1A42TQ
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
24
チェーンNo.
RS120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
42
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
36.8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
509.83
外径(Do)(Φmm)
531
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする