※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大丸鋲螺製作所
ハイピック 黒 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
18
22
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
18819745
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
8.2
表面処理
3価ホワイト
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。