大丸鋲螺製作所
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
18
8
10
14
16
18
20
23
28
6
12
15
17
19
22
27
7
9
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
18830997
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。