大丸鋲螺製作所
黒花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
18
10
12
14
16
18
20
23
28
6
8
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
18832257
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
7
寸法D1(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。