油性多用途カラー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5L) 注文コード 18836064 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。
強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。

アイボリー 標準塗り面積(1回塗り)(m2)32〜50 乾燥時間(時間)夏期/4〜6、冬期/10〜15 用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く) 主成分長油性アルキド樹脂 主な用途屋内外鉄部、木部、トタン 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量5kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ 塗り面積(1回塗り)(m2)32〜50
関連資料:
注意
※直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないでください。
塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
結露する時期には、午後3時までに塗り終えてください。

商品説明動画

油性多用途カラー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
室外機、分電盤の塗装
金融・保険業

ちょうど良い色アイボリー。液を移さなくてよいので楽にこぼれず塗ることができます

2026-01-20
用途:
天井クレーンとかホイスト塗装

オレンジ色を購入しましたが、少し明るい色なのでグレーを混ぜて
落ちついた色にしました。

対象商品:
89692093
2025-05-22
用途:
ウッドデッキのペイント
金融・保険業

薄め液で少し薄めて使用。一度塗りで伸びが良く満足できる仕上がりで使いやすかった。

対象商品:
89692032
2024-11-21
用途:
ログハウスの補修
建設業・工事業

ニ色の塗料を混ぜ色合わせをし、丸太の側面に補修しました。良い色具合でした。

対象商品:
18836572
2023-07-24
用途:
錆びたフェンスに塗りました。
木村測量設計 様

塗りやすく、しっかりと塗れました。錆止め剤も配合とありこれに決めました。
また購入したいと思います。

対象商品:
18836843
2022-07-05
用途:
機械の塗装
サービス業

オレンジはオレンジなんですが、機械に使っているノーマルのオレンジと同じオレンジだったら最高でした!
オレンジの中でも、メーカーに合ったオレンジを出して欲しい!

対象商品:
18836073
2022-05-09
用途:
作業場外壁トタンの上塗り
農・林・水産業

作業場外壁トタンが錆びたので錆止め塗装の上に使用しましたが、塗りやすいので今回は2回目の注文でした。カラーも多いので好きな色が選びやすいのもいいです。

対象商品:
89692066
2020-07-29
用途:
ゴミ箱(金属網)
教育・研究機関

アサヒペンのうすめ液も同時購入して、塗りました。うすめ液が少々多めだったにもかかわらず、しっかり「黒」色でムラもできずに塗ることができました。その後何度か雨も降りましたが、当然色落ちもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする