木部用プライマー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18840386 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

屋内外の木部の下塗りに。
未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

透明(クリヤ) 使用場所屋内外兼用 用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。 主な用途 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.5〜1.8 乾燥時間夏期/20〜30分 冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

木部用プライマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
塗装作業
教育・研究機関

以前はそのまま塗装していたがプライマーを使うと綺麗に仕上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
18840386
2022-04-26
用途:
エレキギターの塗装前下処理に

自作エレキギターの下処理に購入しました。

値段も手頃だし、300ml一本でボディ2枚程下処理が出来るのでコスパは良いと思います。

湿度が低い日を狙って塗装しましたので、白化などのカブりはありませんでした。湿度の高い日は塗装を控えたほうが良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18840386
2021-10-13
用途:
木部塗装前の下処理
ランドスケープラボ 様 (サービス業)

木部塗装前の下処理として利用しています。透明でムラになりにくく重宝しています。

対象商品:
18840386
2021-01-04
用途:
塗装工事

製品としてはしっかりしたものです。通常は材料屋から通常の仕入れ品を使うのですが、ちょっとしたものの仕上げ時、刷毛と下げ缶等準備するまでもないときに便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする