- 超速乾サビドメ アサヒペン 鉄部 18840928

 

- 超速乾サビドメ アサヒペン 18840928 - 超速乾サビドメ アサヒペン 18840928 - 超速乾サビドメ アサヒペン 18840928

超速乾サビドメ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.2L) 光明丹色 注文コード18840928 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥955
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。
超速乾タイプで、2時間後に上塗り塗装ができるので、塗装時間の短縮ができます。
ラッカーが上塗りできます。

光明丹色 用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。 主な用途鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2kg 特性超速乾、サビドメ 塗り面積(1回塗り)(m2)2.0〜2.9 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/1〜2時間
関連資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18840982
2023-06-07
用途:
鉄部の錆止め塗装
建設業・工事業

ローラーバケットに移したそばからどんどん乾き始めるぐらい乾きが早いです
乾きが早いので薄め液が必需品ですが、普通の塗料用シンナーは使えず
専用のシンナーが必要なので、こちらの塗料を購入する場合は一緒に購入しておいた方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする