油性速乾サビドメ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.2L) 注文コード 18841104 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。
乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。
有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。

用途
鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。
あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。
グレー 主な用途鉄部 乾燥時間(時間)夏期/3〜5、冬期/10〜15 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビドメ 塗り面積(1回塗り)(m2)2.2〜2.9
関連資料:

商品説明動画

油性速乾サビドメ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18841122
2019-06-27
用途:
鉄部のさび止め
自動車・二輪車・自転車関連業

うたい文句どおり乾きは早いです。見栄えを考えると上塗りは必要です。

対象商品:
18841165
2015-10-05
用途:
物置の塗装

商品は良い感じですが価格が高いです。
もう少し安ければリーピート率も上がるのですが・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする