- 水性ステイン アサヒペン 18845636

- 水性ステイン アサヒペン 18845636
- 水性ステイン アサヒペン 18845636
- 水性ステイン アサヒペン 18845636

水性ステイン

(21件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1缶(2L)
ダークオーク
内容量1缶(2L)注文コード18845636品番-
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

木目が映える木部着色剤。
浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用)
上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。
ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。

用途
木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。
幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。
ダークオーク主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)18.0~24.4乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
関連資料:
注意
※床の着色に使用する場合は、必ず床用のニスを上塗りして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18845532
2025-03-09
用途: リフォーム 内装木工事
建設業・工事業

新しい部材の色を既存の古材(飴色)に合わせるために使ってみました。出来映えはまぁまぁです。完璧を期するなら別の色と混ぜて調色するべきですね。

対象商品 : 18845548
2025-03-11
用途: リフォーム時の補修
雜香オリジナルワーク株式会社建設業・工事業

水性のため作業性よく、使用した刷毛も水洗いできて大変良かった。

対象商品 : 18845636
2023-02-11
用途: DIYで床の貼り替え
その他業種

無垢のフローリング材に2度塗り+水性ニスで使用しました。水性なので、塗布時のあつかいや使用後の道具洗浄もラクでした。色も深みがあり理想的。

対象商品 : 18845532
2023-02-25
用途: 内装の窓台、建具等の塗装に
ジェイベック株式会社製造業

薄めに塗装されるので、二度塗り以上お勧めします。ライトグレーを利用しましたが、意外に色が薄いです。粘土が低く水っぽいので塗りやすいですが反面垂れやすいです。

対象商品 : 18845645
2022-02-19
用途: 塗装
製造業

2リットル缶を購入しました。フタの開け方にコツがいります。開けにくかったので、マイナスドライバーを使って、テコの原理で開けました。注ぎ方も、穴を下にするのではなく、上に向けて注がないと、おそらく飛び散ってしまいます。
小分けして使おうとしています。色は瓶入りの商品で確認していたので問題ありません。思っていたより早く到着したので、ありがたかったです。

対象商品 : 18845663
2022-02-04
用途: 日曜大工
ヨシダアルミ建設業・工事業

いろんなサイト見ましたがこちらで安く購入できて良かった。色味もバッチリでした。

2021-11-12
用途: ハンドメイド木工品の塗装
ダイクス建設業・工事業

色ムラがなく水性で伸びがよいので簡単に綺麗に塗装できます。油性と違い、嫌な匂いがありません。30分ほどですぐ乾くのも良いです。使った後の刷毛も水洗いで綺麗になるので、手入れが楽です。着色も美しく、ヘビーローテーションしています。

対象商品 : 18845697
2021-09-08
用途: 什器の塗装に
星運送店運輸・通信業

クラフトワークのテーブルと新調した壁棚を壁と同色の白色に塗装しました。非常に塗りやすくて乾くのも早いです。ステインならではの木目が美しく、手紡ぎ関係の木製品が引き立って見えるようになりました。水性なのであまり経験のない自分にも使い易い製品です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする