アサヒペン
アサヒペンの 錆止め/錆転換剤
アサヒペンの 錆止め
水性サビドメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.2L)
注文コード
18847623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。
有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。
ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。
色
赤さび
主な用途
鉄部
使用場所
屋外用
特性
サビドメ
用途
鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。
トラスコ品番
829-0156
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
2.3〜2.5
乾燥時間
夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間
関連資料: