曜日別特売
- ヤニ・アクどめシーラー アサヒペン 18850825

- ヤニ・アクどめシーラー アサヒペン 18850825
- ヤニ・アクどめシーラー アサヒペン 18850825

ヤニ・アクどめシーラー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード18850825品番-
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。

用途
たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
塗り面積(1回塗り)(m2)
(カベ紙)6.0~14
(砂壁・繊維壁)3.0~7.0
主な用途木、スレート、モルタル乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性
関連資料:
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところには適しません。

商品説明動画

ヤニ・アクどめシーラー
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18850816
2024-04-16
用途: 木部塗装の下塗り
サービス業

ベニヤなどのあく止めには効果があると思うが 柱 梁 周りぶちなどの木部には効果が弱いように感じる。容器の口が狭いので攪拌や余りを戻すのが大変だと思う

1が参考にしています
2022-06-13
用途: ふすまの塗装下地
TY設計サービス業

ふすまへアサヒペン屋内用水性塗料を塗るアク止め下塗りとして使用、刷毛とローラーで、和室ふすまの約7面を塗りました、約2/3使用、上塗りも問題なく完了

1が参考にしています
対象商品 : 18850825
2021-05-01
用途: 再塗装
個人のお客様

木部の再塗装に使いました。素人でも問題なく使えました。

対象商品 : 18850816
2021-03-07
用途: 和室の壁に漆喰を塗る際の下地用に
卸売・小売業

口コミを見てこちらの商品にしました。
まだ未使用ですので使用感は分かりませんがどんな感じなのか楽しみです。

対象商品 : 18850825
2020-12-04
用途: 木材下地処理

ヤニですすけた、部屋の内壁(ベニヤ板)に使用してみました。1度塗りでは染み出しがありましたが、重ねると良い下地になりました。現在上塗りして様子見中です。

対象商品 : 18850816
2020-02-24
用途: 壁塗装の下塗りとして
その他業種

築20年を超えるリビングの下塗りで使用しました。
思った以上に良く伸びるので、13畳強のDKを一本でまかなえましたが、汚れが強い場合は厚く塗るか二度塗りが必要と感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする