メッキ調スプレー

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 18850834 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。

シルバー 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 種別油性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0〜1.5 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

メッキ調スプレー
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18850834
2026-02-23
用途:
仏具(花瓶)、蝋燭
その他業種

本当にメッキしたような艶で、綺麗な仕上がりになり、とっても満足してます。

2024-11-04
用途:
機械の修理です。

仕上がりがきれいですぐ乾くのが良いです。べたつきもなく手が汚れません。

対象商品:
18850843
2024-05-19
用途:
飾り
株式会社RO-KU GROUP 様 (サービス業)

綺麗に染まりました!色持ちも良く最高です。またリピートしたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
18850852
2024-05-27
用途:
車両部品
運輸・通信業

やはりスプレーのやり方次第で仕上がりが上手くいくかテクニックが必要
メッキに関してとてもいい感じです

対象商品:
18850834
2023-01-04
用途:
バイクの錆び防止
その他業種

パーツクリーナーや有機溶剤には弱く、パーツ同士が擦り合う部分に使用すると、塗装被膜が落ちてしまうが、外的な要因がなければ非常にキレイなアルミニウム色です。

対象商品:
18850852
2022-09-07
用途:
自動車パーツへの塗装
運輸・通信業

入手のしやすやとメーカーのネームバリューで購入しました。
塗装も素人下地にしては良い感じです。
他との比較は、まだしてましんが
この価格でこの仕上がりなら
次も、こよ商品を購入したいと考えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
18850834
2022-11-16
用途:
プラスチックにメッキ塗装

スプレーであるために塗装は楽です。何回か薄く塗り重ねることで綺麗に塗れます。ただ、メッキとは言いにくく、光沢がかなり違います。光沢を出すためクリア塗装しましたが、むしろ、光沢は減って塗り直しました。液体の金属磨きを試してみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18850877
2022-07-15
用途:
アイアン小物の塗装
医療・福祉・介護関連業

鉄製品の錆を落として1回軽くスプレーするだけで塗装の乗りも良くゴージャスに仕上がります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする