曜日別特売
- 油性 ゴールドコート アサヒペン 18852024

- 油性 ゴールドコート アサヒペン 18852024
- 油性 ゴールドコート アサヒペン 18852024

油性 ゴールドコート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(150mL)
内容量1缶(150mL)注文コード18852024品番-
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豪華な金属光沢仕上げ。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
美しい金光沢の合成樹脂塗料です。

用途
屋内の鉄部・木部に(床を除く)
ゴールド主な用途屋内の鉄部、木部使用場所屋内用特性サビドメ乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.3~2.8危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※屋外には適しません。乾燥後も塗膜をこすると色落ちします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18852015
2023-10-21
用途: 塗装作業時
サービス業

玄関ドアの金モールに使用して、満足のいく塗りごたえでした。素人が、初めてトライしたのですが、仕上がりも満足しています。

対象商品 : 18852024
2022-01-11
用途: 小物の塗装
その他業種

金属の小物に塗装しました。どれも見違えるほど綺麗になりました。
屋外用にも使えるとうれしいのですが

対象商品 : 18852024
2022-02-04
用途: 裏口ドアの塗装
運輸・通信業

塗料の品質は良いですが、量が少ないです。
量を選べると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18852024
2018-10-26
用途: トラックのホイルのセンター部分い塗りました
OT商会

もう少し青色が強い金色が良かったですが少し赤が強い金色です。

対象商品 : 18852015
2018-05-29
用途: バックの取ってのはげに使いました。かなり綺麗なゴールドでぜんぜん見劣りしませんでした。
HIRO商店卸売・小売業

だだゴールドを混ぜるとき注意とフタが取りにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする