カラーサビ鉄用

(40件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 18854578 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。
サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。
シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。

主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5〜2、冬期/5〜6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.7〜2.3
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18854578
2026-01-05
用途:
機械の塗装
運輸・通信業

さすがにサビの上から塗布すると
下地から同じようなサビが浮いてきました
そこそこ下地処理したほうが良さそう

2人が参考にしています
対象商品:
18854648
2024-08-12
用途:
鉄製のフェンスの塗装に使用
中島竹工房 様 (製造業)

30年以上になるフェンスに部分的にさびが出てくるので気が付いたときに塗るようにしていますが、さび止めを使用しなくてもよいので便利です。

対象商品:
18854623
2023-02-19
用途:
農機のメンテナンスに使います。
農・林・水産業

農機の、サビがひどいのでサビの上から、ぬれるので助かります

2人が参考にしています
対象商品:
18854858
2023-04-19
用途:
鉄骨の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の伸びも良く、錆止めなのに普通の塗料のような艶で、そのままで塗装仕上げ完了としました。選んでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18854562
2023-03-02
用途:
車輌のボディ腐食の補修に
運輸・通信業

水性購入しましたが、一緒に油性も購入してみました。
塗装の手間も省け、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18854833
2022-09-01
用途:
現場
製造業

長年現場に表示していた板など再生するのに購入しました。
更に今回新しく表示する板にも使う予定です。
うすめ液も一緒に購入しました。

対象商品:
18854928
2022-01-30
用途:
トタン屋根の補修塗装
製造業

塗りやすさは普通。とりあえずのタッチアップ的にボテ塗り。屋根用ではないので耐候性の方は全く分かりませんが、何もしないよりは、の心で期待観察。

対象商品:
18854797
2021-08-27
用途:
農業用機械のサビ止め塗装
農・林・水産業

サビの上から塗装してもサビ止め効果が抜群。長年愛用して、大変、重宝している。色の種類が多いのもたすかる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする