たくみ
たくみの 筆記用具
たくみの マーカー/蛍光ペン
たくみの 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18879744
品番
7725
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材・鉄材・合板・ガラス・プラスチック・コンクリートなどに使用できます。
塩ビ・発泡材には不向きです。
書く下地により色が変わる場合があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
インク色
青
線の太さ
中字
寸法(幅W×高さH)(mm)
(パッケージ)65×220
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18879744
7725
58407535
OMP-BL
ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
1本
¥
129
税込
¥
142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)