DAIRIKI 半袖シャツ 18003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18884959 品番 18003
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

No.1を目指して生まれた、抜群の動きやすさと清涼感あふれる着心地。
サラリ快適!
立体感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないので、サラッとした着心地。
TCウエザーに比べ約3倍の通気性を誇り、衣服内温度はいつも快適。
しわになりにくく、型くずれの心配がない。
グッドデザイン賞受賞素材。
脇下メッシュ
汗をかきやすい脇下は伸縮性のあるパワーメッシュ素材で通気性と腕の動きもサポート。
背メッシュ
背ヨークに風の通り道となるベンチレーションを搭載し、通気性をアップしムレ感を防止。

ブルー サイズEL 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ドライタッチ、通気、形態安定 仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、背メッシュ、ペン差し、ペン差しポケット、脇下メッシュ、オリジナルボタン 種別半袖シャツ 胸廻(cm)122 肩幅(cm)51 袖丈(cm)24 着丈(cm)80 素材ドビー、金属ボタン、胸ポケット:樹脂ファスナー 色番1 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする